マグネットマウント対応スマートフォンや周辺機器をワンタッチで着脱できるミニ三脚です。
MagSafeに対応した機器やアクセサリーをワンタッチで取り付けできます。
・柔軟に曲げられるベンダブル三脚
脚はぐねぐねと自在に曲げられるフレキシブルなベンダブル構造。滑りにくいラバーで覆われています。
立てる、巻き付ける、引っ掛けるなど使い方いろいろにスマホを設置可能。
傾斜した場所や凹凸な接地面でもスマホを水平に調整することも可能です。
三脚として撮影に使用するのはもちろん、デスクトップでスマホホルダーに、キッチンでレシピ動画視聴に、
ベビーカーのパイプに巻き付ける等、アイディア次第でどんな場所にもどんな目的でも使用できます。
・スポーツカメラ用ハウジングマウント対応
先端のリングマグネット部を取り外せば、GoPro等に採用されているハウジングマウントの取付にも対応。
スマホだけでなく、GoPro用ミニ三脚/グリップとしても使用することができます。
・折りたたんでコンパクトに収納、持ち運び
未使用時は全長約26cmとコンパクトに収納可能。
旅行やビジネスでの外出、ちょっとしたお出かけでも、場所を取らずにさっとカバンに入れて持ち歩けます。
・マグネット非対応機器にも貼って使えるメタルリング付き
本製品にはマグネット非対応機器に貼って使える両面テープ付きメタルリングが付属。
マグネット非対応スマホのケースに貼ってマグネット対応にしたり、モバイルバッテリーやルーターなどをマグネット対応にすることができます。