【名入れ】2か月セパレート文字
便利なセパレート型卓上カレンダー
仕様六曜無
寸法(mm)154×180
サイズ8枚
紙質マットコート紙135kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)13×140
名入れ台紙部分に名入れ
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は 種別:ロゴオプション付き版代込み の商品を をご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※こちらの商品はキャンペーンコード入力による特価対象外となります。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |