【名入れ】3か月文字 下から
各国を代表する最新のスポーツカーを四季の移ろいと共にお楽しみ下さい
仕様六曜有
種別版代なし
寸法(mm)525×252
サイズ46/6切・13枚
紙質ケント紙75kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×210
名入れスペース(mm)80×235
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |