【名入れ】3色・ジャンボ文字(年間予定計画表入り)
遠くからも見やすい大きな日付と広いメモスペースで上部には12ヶ月表記便利です
仕様六曜有
種別版代なし
寸法(mm)765×515
サイズ46/2切・13枚
紙質上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×440
名入れスペース(mm)90×515
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |