【名入れ】ホワイト3ヶ月文字月表(ミシン目入)
予定管理に使いやすい3ヶ月文字!!便利でお得な年間スケジュール表付。切り取りやすいミシン目入り。常に新しい3ヶ月を表示できる。高級感のある、書きやすい厚手のケント紙を使用。翌年3月までの15ヶ月カレンダー。最終ページに便利で使いやすい年表付。切り取って使ったり、切り取らずに残したり、使い方も選べます。
仕様六曜有
種別版代なし
寸法(mm)760×350
サイズ46/3切・7枚
材質(フィルター)名入れ
紙質ケント紙・110kg
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)75×300
名入れスペース(mm)90×350
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
2026年度 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-10-23
- 用途:
- 自治会配布用
有限会社皇泉 様
(不動産業)
この3ケ月カレンダーはすでに毎年購入しており5年目になります。
自治会員の方々からは通常1~2ケ月が多い中この3ケ月一度に確認できるカレンダーは非常に使いやすく先々の予定も記入出来て皆さんから大変使いやすいと喜ばれています。また来年以降も継続して購入していく予定です。