【名入れ】開運招福カレンダー

【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ 【名入れ】開運招福カレンダー サンギョウ

年齢早見表で簡単にご自分の九星がわかります。一年を通してのアドバイスや相性についても見やすく表記されています。六曜の意義と吉凶を知ることにより、日々の参考としていただけます。

仕様六曜有 種別版代なし 寸法(mm)530×380 サイズ46/4切・13枚 材質(フィルター)名入れ 紙質表紙 マットコート90kg 本文 クリームケント67.5kg 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340 名入れスペース(mm)75×360 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
37827171 IL-120
1
23,980
26,378 (税込)
2以上
17,980
19,778 (税込)
20日以内出荷

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,300 / 税込 2,530
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 1,900 / 税込 2,090

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする