【名入れ】収納ポケット付卓上カレンダー
やさしいパステルカラーで見やすく書きやすく裏面にはポケットがついて個人の管理ができる卓上カレンダーです
仕様六曜有
種別版代なし
寸法(mm)154×180(折り畳み時サイズ)、128×180(使用時サイズ)
サイズ13枚
材質(フィルター)名入れ
紙質上質紙
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)13×140
名入れ台紙部分に名入れ
名入れスペース(mm)25×180
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
※30文字×6項目までご入力いただけます。もし会社名等、1項目が30文字を超える場合は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,300 / 税込 ¥ 2,530 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,900 / 税込 ¥ 2,090 |