炊飯ジャー

炊飯ジャー 東芝

大火力700W&最大圧力1.2気圧
強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに。

付属品しゃもじ、計量カップ 消費電力(W)700 コード長さ(m)1 本体質量(kg)約5.1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425) 機能炊き技:炎匠炊き、内釜:コーティング外面:遠赤コート、コーティング内面:備長炭ダイヤモンドコート、気圧コントロール:圧力 1.2気圧(圧力可変)、ひたし:年中ぴったりひたし、保温時間:潤白保温 白米24時間 (エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間)、内ぶた加工:ディンプル加工 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】120.4(エコ炊飯)※1 129.3(本かまど)、【保温時(1回当たり)】16.3(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)51.7、 区分:A 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯) 最大炊飯量0.63L(約3.5合) 内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
※圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
※圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38231220 RC-6PXV-W
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38231211 RC-6PXV-K
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする