炊飯ジャー 炎匠炊き

炊飯ジャー 炎匠炊き 東芝

「丸底と厚み」による激しい熱対流で、一粒一粒ふっくら。

付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ 消費電力(W)1420 コード長さ(m)1 本体質量(kg)約5.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×326×220(ふた開時 高さ:433) 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】182.4(エコ炊飯)、193.1(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】13.9(エコ炊飯) 年間消費電力量(kW)86.6h/年 区分:B 省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:105(エコ炊飯) 最大炊飯量1.0L(約5.5合) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38231351 RC-10MGW(K) グランブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38231360 RC-10MGW(W) グランホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする