CBN ビトリファイドSタイプ ステンレス軸

CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー) CBN ビトリファイドSタイプ  ステンレス軸 FSK(エフエスケー)

用途精密用 材質合金鋼・工具鋼・高速度鋼 砥材BZ 硬度R 結合剤V 内容量1本
お気に入りに追加
26件中 1~26件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38241869 AAA01 A型 325 0.8×3×3×0.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)70000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241878 AAA05 A型 270 1.0×3×3×0.8×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)70000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241887 AAA09 A型 230 1.5×3×3×1.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)70000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241896 AAA13 A型 200 2.0×3×3×1.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241905 AAA17 A型 170 2.5×3×3×1.6×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241921 AAA21 A型 170 3.0×3×3×1.7×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241930 AAA25 A型 170 3.0×3×3×1.7×5×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241939 AAA29 A型 170 3.5×4×3×2.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241948 AAA33 A型 170 4.0×4×3×2.0×5×40(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241957 AAA37 A型 170 4.0×4×3×2.0×5×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241966 AAA41 A型 170 4.0×4×3×2.0×5×60(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241975 AAA45 A型 170 5.0×5×3×2.5×5×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38241991 AAA49 A型 170 5.0×5×3×2.5×5×60(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242000 ABA01 B型 170 6.0×6×3×3.0x - x50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242009 ABA06 B型 170 6.0×6×3×3.0x - x60(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)67000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242018 AAA53 A型 170 6.0×6×6×3.5×10×70(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)75000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242027 AAA57 A型 170 7.0×6×6×4.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)80000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242036 AAA61 A型 170 7.0×6×6×4.0×10×70(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)80000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242045 AAA65 A型 170 8.0×6×6×4.5×10×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242061 AAA69 A型 170 8.0×6×6×4.5×10×60(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242070 AAA73 A型 170 8.0×6×6×4.5×10×70(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242079 AAA77 A型 170 9.0×6×6×5.0×10×50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242088 AAA81 A型 170 9.0×6×6×5.0×10×70(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242097 ABA11 B型 170 10.0×6×6×6.0x - x50(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242106 ABA16 B型 170 10.0×6×6×6.0x - x60(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
38242115 ABA21 B型 170 10.0×6×6×6.0x - x70(DxTxdxd2xL1xL) (オーバーハング13mm)90000
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする