iPhone 16 Pro Max MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃

iPhone 16 Pro Max MagSafe対応・超硬度・耐傷ガラスハイブリッドケース「GOD GLASS 極龍神」 クリア ストラップホール搭載 耐衝撃 GOD GLASS

【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルにサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/傷に強いガラスと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/ 高速充電対応・MagSafeアクセサリが使える強力ステンレスリング搭載/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズ周りを保護/ストラップホール搭載

材質TPU+ガラス+ステンレス クリア 質量(g)37(本体)/82(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×166×12(本体)/100×200×20(パッケージ込) 対応機種iPhone 16 Pro Max 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38248160 GG-IL24CDCGSCL
3,805
3,798
4,178 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする