iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」結塊 高透過 約95%
【120日間保証】AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/カメラ全体を保護/ARコートで透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)3(本体)/20(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×38×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)
対応機種iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max
内容量1個