iPhone 16/iPhone 16 Plus レンズ保護ガラスフィルム「GOD GLASS 光鯱神」鉄壁 金属フレーム ブラック 超高透過 約98.8%
【120日間保証】ガラス両面にARコートを施すことで、透過度を一般的なガラスの約91%から約98.8%へ大幅に向上!/AGC製ドラゴントレイル採用で落下耐性2倍/レンズ外周まで保護/金属フレームで角割れを防止/ケースに合わせやすいサイズ/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)1(本体)/21(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×18×2(本体)/80×195×12(パッケージ込)
対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus
内容量1個