iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止

iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS iPhone 16/iPhone 15 ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」不壊 反射防止 GOD GLASS

【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/柔らかいフレーム素材でガラスの角割れを防止//ギラつきを軽減し画面が見やすい反射防止・マット加工/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質ガラス 質量(g)12(本体)/46(パッケージ込) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68.22×144.22×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込) 対応機種iPhone 16/iPhone 15 機能反射防止 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38247907 GG-IM24GDSM
2,660
2,598
2,858 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする