iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GOD GLASS 覇獅神」練磨 超透明
【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 落下耐性8倍の新世代ガラスを採用!サファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、モース硬度7相当を実現!/ケースに相性抜群のサイズ設計/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
色超透明
質量(g)12(本体)/68(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66.44×144.55×0.33(本体)/92×200×16(パッケージ込)
対応機種iPhone 16 Pro
内容量1個