iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GOD GLASS 極龍神」堅守 ブルーライトカット
【120日間保証】【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】 AGC製ドラゴントレイルに4層のサファイアコーティングを施し、通常の約5倍の耐傷性、落下耐性 約2倍、モース硬度7相当を実現!/端まで保護する全面保護/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライトを約41%カット/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス
質量(g)17(本体)/68(パッケージ込)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.08×159.53×0.33(本体)/95×210×16(パッケージ込)
対応機種iPhone 16 Pro Max
機能ブルーライトカット
内容量1個