オープンイヤーワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ

オープンイヤーワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス オープンイヤーワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス オープンイヤーワイヤレスイヤホン イヤーカフタイプ グリーンハウス

ながら聴きに最適、オープンイヤータイプ
周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに
アクセサリー感覚で着けられるイヤーカフタイプ
オープンイヤー型ながら高音質を実現
誤作動を防ぐ物理ボタン採用、イヤホンでかんたん操作
音声アシスタント呼出し対応
片耳約5gの軽量仕様
マルチペアリング対応
片耳(シングル)モード可能※機能制限あり
防水規格IPX4対応
過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計

仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C 付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)イヤホン:各約5、専用充電ケース:約37 電源(V)DC 5 (USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×31×25 、(専用充電ケース)58×54×36 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) インピーダンス16Ω 充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約1時間30分 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生) バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各35、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250 防水性IPX4 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP ドライバー径(Φmm)13 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(音楽再生)(専用充電ケースにて約2回充電可能) 対応コーデックSBC/AAC 内容量1台
注意
※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。
※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。
※マルチポイントには対応しておりません。
※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
※携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。
※耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
※イヤホンを口に入れないでください。
※暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。
※直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。
※Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GH-OWSB-GY 38273710
GH-OWSB-GY 38273710
38273710 GH-OWSB-GY グレー
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GH-OWSB-WH 38273719
GH-OWSB-WH 38273719
38273719 GH-OWSB-WH ホワイト
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GH-OWSB-PU 38273728
GH-OWSB-PU 38273728
38273728 GH-OWSB-PU パープル
オープン
2,798
3,078 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする