ブルートゥースヘッドホン

ブルートゥースヘッドホン グリーンハウス ブルートゥースヘッドホン グリーンハウス

Bluetooth対応のワイヤレスヘッドホン
高音質・低遅延AACコーデック対応
内蔵バッテリーで最大30時間再生
マイク内蔵でハンズフリー通話可能
高音域から低音域までバランスの良いクリアな音質
低反発クッション素材採用、快適な装着感
有線・無線両方対応
折畳み可能
40mmドライバーユニットを搭載、迫力のある高音質サウンド
低遅延ゲームモード搭載
マルチポイント2台対応

仕様搭載端子:USB TypeC 付属品専用充電ケーブル(30cm)、Φ3.5オーディオケーブル(1.2m)、取扱説明書/保証書 材質ABS 質量(g)約179 外形寸法(mm)W170×D76.7×H190 電源(V)DC 5(USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) インピーダンス32Ω 充電時間約3時間30分 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 駆動方式ダイナミック方式 再生周波数(Hz)20~20000 連続再生時間約30時間(音楽再生) バッテリー容量(mAh)リチウムポリマー電池 300mAh 操作方式プッシュボタン プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP ドライバー径(Φmm)40 対応コーデックSBC / AAC 内容量1台
注意
※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。
※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。
※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
※携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。
※歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。
※耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間続けて聴くと聴力に悪影響を与えることがあります。
※交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。
※暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。
※直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。
※Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
※製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。
※製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。
※記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。
※開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
GH-HPBB-BK 38273780
GH-HPBB-BK 38273780
38273780 GH-HPBB-BK ブラック
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
GH-HPBB-LK 38273789
GH-HPBB-LK 38273789
38273789 GH-HPBB-LK ライトカーキ
オープン
3,698
4,068 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする