コードレススティック掃除機 RACTIVE Air POWER

コードレススティック掃除機 RACTIVE Air POWER シャープ

ラクティブエア史上最強パワー&運転音/不快音低減

仕様●ダストカップ:ワンタッチ着脱カップ●使いやすさ:低騒音化構造:遮音防振構造、ダンピングコントロール、ごみ捨て:スルッとポイ、水洗い:回転ブラシ・ダストカップ・フィルター、エコ掃除機能:床面検知(自動モード)、便利機能:どこでもライト、新スグトル構造、ちょいかけフック●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:抗菌・消臭高性能プリーツフィルター(水洗い可能) 付属品スグトルブラシ、すき間ノズル、ハンディノズル、スタンド台、充電器、バッテリー、ツールホルダー ブラック系 タイプ【集じん】遠心分離サイクロン 消費電力(W)充電中:約58/充電完了後:約0.3 本体質量(kg)1.2 モーター軽量高出力モーター 充電時間約80分 標準質量(kg)1.6 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)25.2V 1730/着脱式バッテリー 充電方式充電器 運転音60~約57dB 運転時間(分)【最長連続】標準モード:約36分/約72分、自動モード:約12分~約28分、強モード:約12分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック時:221×250×972、ハンディ時:107×185×422 集じん量(L)0.2 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38275040 EC-PR10-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする