ステーションタイプ コードレススティック掃除機 RACTIVE Air STATION
掃除中も自動ごみ収集中もやさしい運転音のステーションタイプ
仕様●ダストカップ:スティック:ワンタッチ着脱ケース、ステーション:着脱カップ/抗菌加工●使いやすさ:【低騒音化構造】スティック:風切り音低減構造、ファンネルサイレンサー、ダンピングコントロール、ステーション:遮音防振構造・排気音低減構造、【ごみ捨て】スティック:ごみ捨て不要、ステーション:自動ごみ収集/パックinカップ構造、【水洗い】スティック:回転ブラシ・フィルターケース、ステーション:ダストカップ、【エコ掃除機能】床面検知(自動モード)、【便利機能】LEDライト●吸込口:パワーヘッド (自走パワーアシスト)、パワフルスリムヘッド、ペタッとヘッド、端までブラシ、からみにく~いブラシ、から拭きパワーブラシ●排気クリーン:スティック:フィルター(水洗い可能)、ステーション:抗菌3層紙パック
付属品すき間ノズル、抗菌3層紙パック(1枚)
タイプ【集じん】スティック:紙パックレス式、ステーション:紙パック式
消費電力(W)自動ごみ収集中:約360/充電中:約29/充電完了後:約0.5
本体質量(kg)スティック:1.2
モーター軽量モーター
充電時間約100分
標準質量(kg)スティック:1.6、ステーション:3.9
バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン電池)14.4V 2500/内蔵式バッテリー(ユーザー交換可)
充電方式ステーション(充電スタンド)
運転音スティック使用時:55~約52dB*/ステーション自動ごみ収集時:約60dB
運転時間(分)【最長連続】標準モード:約35分/約45分、自動モード:約9分~約22分、強モード:約9分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)スティック:221×134×997、ステーション:200×289×435、収納時:221×289×1015
集じん量(L)スティック:0.05/ステーション:0.37
内容量1台