コードレススティック掃除機
フローリングのすき間、カーペットのゴミも残さず吸引
チェックアイコン連続運転時間約30分(標準)
チェックアイコンゴミ捨てはワンタッチでゴミに触れることなく衛生的
質量(kg)スティッククリーナー:2.5(ハンディユニット1.2含む)、充電台:0.7(ACアダプター含む)
外形寸法(mm)スティッククリーナー:幅250×奥行170×高さ1080、ハンディユニット:幅105×奥行110×高さ415、充電台:幅270×奥行215×高さ290
消費電力(W)14.4(本体充電時)
電源充電式(バッテリー:リチウムイオン電池 14.8V)、(ACアダプター)交流100-240V 50/60Hz共用 コード長さ 約1.8m
充電時間約4時間
運転時間(分)【連続】強:約18、標準:約30(新品・満充電時)
集じん量(L)約0.3L
内容量1台