スティッククリーナー
あらゆる床も家具上もしっかりきれいに。パワフルな掃除力とシンプル操作で、手軽に使えるコードレススティッククリーナー。 都度のゴミ捨てから解放される自動ゴミ収集ドック付きモデル
質量(kg)コードレススティック:約1.9、ハンディ:約0.9
色ホワイト
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1030 × 267 × 124 、ハンディ:500 × 67 × 86.5 、収納時:1057 × 410 × 257 ※ミニドック付き
充電時間約3.5時間
保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。
運転時間ハンディ:最大17分、コードレススティック:最大13分
内容量1台