コードレススティッククリーナー CleanSense iQ

コードレススティッククリーナー CleanSense iQ Shark(シャーク) コードレススティッククリーナー CleanSense iQ Shark(シャーク)

4つの最新センサーが賢くお掃除をサポート。 ゴミを残さない。 Shark最高の掃除力、革新的コードレススティッククリーナー

質量(kg)コードレススティック:約2.2、ハンディ:約1.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)コードレススティック:1068 × 260 × 316、ハンディ:336 × 89 × 245、収納時:1106 × 279 × 325 充電時間約4時間 保証期間3年(メーカー保証2年+公式オンラインストア保証1年) ※リチウムイオンバッテリーは保証対象外です。 運転時間コードレススティック(ブーストモード):約7分、コードレススティック(iQモード):約7~32分、コードレススティック(エコモード):約32分、ハンディ(ブーストモード):約8分、ハンディ(iQモード):約8~42分、ハンディ(エコモード):約42分 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IW2241JGY 38274918
IW2241JGY 38274918
38274918 IW2241JGY ミッドナイトグレー
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IW2241JWH 38274927
IW2241JWH 38274927
38274927 IW2241JWH ホワイトアルミニウム
オープン
68,980
75,878 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする