20形蛍光灯代替LED灯(工事不要)

20形蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック

従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。
現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。
使用部材は全てリサイクル可能です。
蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。
構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。
LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。
乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。
LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。

用途オフィス・工場・病院などに。 仕様グロー・ラピッド工事不要 質量(g)210 消費電力(W)9(±10%) 口金G13 全光束(Lm)1200 色温度昼白色(5000~5300K) 照度(Lx)273(直下1m) 平均寿命(時間)40007 演色指数(Ra)Ra80以上 動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと) 照射角度(°)160 発光効率(Lm/W)133 内容量1本
注意
※お客様の使用条件および環境によって値が異なる場合があります。
※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※LED素子にはバラツキがある為、同一製品において明るさ、光色が異なる場合があります。
※本体画像は、シリーズ代表画像です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38279931 SL-600 キラメキ
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,000 / 税込 1,100
沖縄地方 数量1につき 2,000 / 税込 2,200
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする