曜日別特売

紙製 パウンド型 16cm

紙製 パウンド型 16cm - 貝印紙製 パウンド型 16cm - 貝印紙製 パウンド型 16cm - 貝印

キッチンやインテリアのテイストとして、性別年代問わず人気の高い北欧をイメージしてデザインした紙製パウンド型。
直径16cmの食べ切りサイズ。
生地を入れてそのまま焼ける。

材質クラフト紙入数(枚)4幅(cm)9高さ(cm)4.9質量(g/枚)12奥行き(cm)16.4内容量1セット(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38280938DL7262
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする