イソ系 FRP防水用トップコート ブルー

イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's

耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。

用途補修 付属品施工マニュアル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
PCF1TP1 38282557
PCF1TP1 38282557
38282557 PCF1TP1 1個(1kg) スカイブルー 1000mL 参考:3.3平米
オープン
4,498
4,948 (税込)
5日以内出荷

返品不可
PCF1TP4 38282627
PCF1TP4 38282627
38282627 PCF1TP4 1個(4kg) スカイブルー 4000mL 参考:13.2平米
オープン
12,980
14,278 (税込)
5日以内出荷

返品不可
PCF1TP20 38282697
PCF1TP20 38282697
38282697 PCF1TP20 1個(20kg) ブルー 20000mL 参考:53平米
オープン
55,980
61,578 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする