曜日別特売
PCF1TP4 イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 38282627

PCF1TP4 イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 38282627
PCF1TP4 イソ系 FRP防水用トップコート ブルー PROST's 38282627

イソ系 FRP防水用トップコート ブルー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4kg)
内容量1個(4kg)注文コード38282627品番PCF1TP4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

耐候性が高く、FRP防水工事、屋外水槽、プール等のトップコートに最適です。
イソ系で耐候性が高く、紫外線による黄変を防ぎます
屋外水槽、プール、船舶、屋上、ベランダ等、FRP防水工事のトップコートに最適です。
国内一流メーカーのイソ系FRP防水用トップコートを販売しております。

用途
補修
色
スカイブルー
危険物の数量
4000mL
施工面積
参考:13.2平米
付属品
施工マニュアル
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※別途、FRP用硬化剤が必要です。トップコートに対して1%を添加して使用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする