トーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工

トーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテックトーナルA1チェア ミドルバック ファブリック 撥水・防汚加工 - コイズミファニテック

部屋のインテリアに合わせやすいデザインのシリーズ。包み込まれるような座り心地が特徴。

用途チェア材質張材:ポリエステル(撥水・防汚加工)、クッション:ウレタン質量(kg)14.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×635×885~980座面高さ(mm)420~515内容量1脚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38285978KWY-261LBライトブルー
36,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38285996KWY-263BEベージュ
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38286005KWY-264GRグリーン
36,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38286021KWY-265NBネイビー
36,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38285987KWY-262PKピンク
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする