ヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き

ヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテックヌーボーチェア ファブリック 座面前後スライド機能付き - コイズミファニテック

コンパクトなサイズとゲーミングチェアのような座り心地のチェア。小柄な方や、お子さまの買い替えにも最適です。

用途チェア材質張材:ポリエステル、クッション:ウレタン質量(kg)16.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)625×580×1045~1120座面高さ(mm)410~485内容量1脚
注意
※軒先までのお渡しとなります(階上が出来かねます ビル1階入口・納品口等でのお渡しとなります)。お届け先によってはお客様に荷卸しをお手伝いいただく場合がございます
※配送に関する時間指定、時間帯指定は出来ません
※ご使用の前には取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38383926KWY-548LBライトブルー
48,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38383935KWY-549BEベージュ
48,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
38383951KWY-550NBネイビー
48,000
36,980
40,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする