【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス)

【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】パステルカラースケジュール(年表付・スリーマンス) レスタス

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
優しいパステルカラーの3カ月表示タイプのカレンダー。1カ月ごとミシン目で切り離し常に最新の3カ月を表示できます。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付 寸法(mm)772×350 サイズ46/3切 枚数7枚 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×310 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38387855 SG315 版代なし
1
27,980
30,778 (税込)
2以上
25,980
28,578 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38387871 SG315 ロゴオプション付き 版代込み
1
31,480
34,628 (税込)
2以上
29,480
32,428 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする