【名入れ】色分文字月表(厚口) 潮汐表付
【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
見やすくて、シンプルな文字月表。健康知識や年中行事季節の情報なども充実。メモ欄も広々で実用性に優れたカレンダーです。
仕様旧暦,前後月表示,メモスペース,六曜
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×318
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |