【名入れ】ファイブマンス文字
【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
パステルカラーが爽やかなジャンボサイズの壁掛カレンダー。5カ月分のカレンダー表示や広いメモ欄など使いやすさも抜群です。
仕様前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
寸法(mm)770×515
サイズB2
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×420
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |