【名入れ】わらべ歳時記

【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス 【名入れ】わらべ歳時記 レスタス

【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】なつかしさを感じる子供のイラストと季節の俳句で思い出の日々をつづったカレンダー。
毎日の暮らしに役立つ格言も掲載しています。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,前後月表示,旧暦 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切 枚数13枚 紙質ケント 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)65×320 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38388519 SG265 版代なし
1
27,980
30,778 (税込)
2以上
22,980
25,278 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38388528 SG265 ロゴオプション付き 版代込み
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする