【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り

【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス 【名入れ】四季彩紀行 ミシン目入り レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
四季折々の日本の風景を大迫力のパノラマ写真に閉じ込めています。上下に配置された2か月分のカレンダーはメモ欄もあり実用性抜群です。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース 種別版代なし 寸法(mm)535×380 サイズ46/4切 枚数7枚 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38389158 SG200
1
21,980
24,178 (税込)
2以上
17,980
19,778 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする