【名入れ】ROAD STAR ~時代を翔けた名車達~
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
往年の名車イラスト集。時代を翔けた憧れの名車が勢揃いしたカレンダーです。時代を感じさせる個性豊かな名車が盛りだくさんのカレンダーは、車好きにはたまらない作品になっています。
仕様前後月表示,メモスペース,六曜,土曜日色分け
種別版代なし
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数13枚
紙質ケント
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)60×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |