【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付

【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付 レスタス 【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付 レスタス 【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付 レスタス 【名入れ】3色ジャンボ文字 年間予定表付 レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
見やすさに特化したジャンボサイズの壁掛けカレンダー。全ページに年表入りで使いやすさに優れたカレンダーです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,旧暦,年表付,前後月表示 種別版代なし 寸法(mm)770×515 サイズB2 枚数13枚 紙質ケント 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×420 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38387898 SG551
1
32,980
36,278 (税込)
2以上
29,980
32,978 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする