【名入れ】世界の景観

【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス 【名入れ】世界の景観 レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
世界各国の名所と呼ばれる場所を絶好の角度で切り取った壁掛けカレンダーです。ドイツやスペイン、シンガポールなど景色が美しい観光地の写真を堪能できます。翌月の暦も印刷されているためページをめくらずとも日程確認が可能です。

仕様六曜,1ケ月表示 種別版代なし 寸法(mm)610×425 サイズA2 枚数13枚 紙質コート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×385 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38389316 SG472
1
37,980
41,778 (税込)
2以上
32,980
36,278 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする