【名入れ】シンプルジャンボカレンダー(年表付・スリーマンス)

【名入れ】シンプルジャンボカレンダー(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】シンプルジャンボカレンダー(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】シンプルジャンボカレンダー(年表付・スリーマンス) レスタス 【名入れ】シンプルジャンボカレンダー(年表付・スリーマンス) レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
3カ月表示のジャンボサイズの文字月表。大きくて見やすい文字とミシン目入りなど機能性を追求したカレンダーです。

仕様年表付,メモスペース,六曜,土曜日色分け 種別版代なし 寸法(mm)770×515 サイズB2 枚数7枚 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)70×420 名入れカレンダー下部へオフセット印刷 製本ホットメルト(紙製本) サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38387977 SG549
1
29,980
32,978 (税込)
2以上
27,980
30,778 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする