【名入れ】日本六景
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
四季折々の日本の魅力的な風景が楽しめるカレンダー。メモスペースや六曜、主要行事入りで使い勝手も優れた商品んです。
仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,旧暦
種別版代なし
寸法(mm)535×380
サイズ46/4切
枚数7枚
紙質コート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)55×340
名入れカレンダー下部へオフセット印刷
製本ホットメルト(紙製本)
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。