【名入れ】レインボー スタンド
【ロゴ印刷を始めてご注文されるお客様、過去に注文したことのないロゴデータでご注文のお客様は種別:ロゴオプション付き版代込みの商品を をご注文ください。】
ケース式でデスクトップに置きやすい、毎月色の変わるカラフルなデザインが人気の商品です。
仕様年表付,前後月表示,メモスペース,土曜日色分け
種別ロゴオプション付き 版代込み
寸法(mm)132×182
紙質マットコート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)12×150
名入れカレンダー本体用紙にオンデマンド印刷(フルカラー可)
製本プラスチックスタンド
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ印刷希望で、データをお持ちでない方は、ロゴオプション付き 版代込みの商品をご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |