【名入れ】PASTEL 2 MONTHS
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
左右2カ月表示セパレート式の卓上カレンダー。左右両側に年表つきで常に最新の2カ月を表示したり、年表と今月のカレンダーを表示したりと組合わせ自由にお使いいただけます。
仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付
種別版代なし
寸法(mm)155×180
紙質上質
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140
名入れ台紙に箔押し印刷
製本リング製本
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |