【名入れ】ミニマムスケジュール(スリーマンス)

【名入れ】ミニマムスケジュール(スリーマンス) レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
長3封筒で郵送可能なコンパクトサイズの卓上カレンダー。常に3カ月のスケジュールが確認でき機能性抜群です。

仕様メモスペース,土曜日色分け,メール便・郵送OK 種別版代なし 寸法(mm)85×200 紙質マットコート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)10×180 名入れ台紙に箔押し印刷 製本リング製本 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38389761 SG9541
1
 
 
2以上
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする