【名入れ】レインボーカラー

【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス 【名入れ】レインボーカラー レスタス

【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
カラフルな見た目がおしゃれな人気の卓上カレンダー。インデックスや前後月のサブカレンダー、年表までついた機能性抜群のカレンダーです。

仕様土曜日色分け,六曜,メモスペース,年表付,干潮,前後月表示,年表付 種別版代なし 寸法(mm)155×180 紙質コート 名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)15×140 名入れ台紙に箔押し印刷 製本リング製本 サービス分類名入れ 内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込)
出荷目安 数量
38389499 NS101
1
21,980
24,178 (税込)
2以上
17,980
19,778 (税込)
26日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 2,500 / 税込 2,750

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする