【名入れ】ベストスケジュール 中綴じカレンダー(六曜あり)
【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】
<六曜あり>無駄のないシンプルなデザイン、書き込みやすいメモスペースでスケジュール管理に最適の中綴じカレンダーです。シンプルでどこに飾っても馴染むデザインは贈る人を選びません。
仕様前後月表示,メモスペース,土曜日色分け,六曜,年表付
種別版代なし
寸法(mm)210×297
サイズA3
枚数16枚
紙質コート
名入印刷寸法(縦×横)(mm以内)22×279
名入れカレンダー下部へオンデマンド印刷
製本中綴じ冊子・孔開け1箇所
サービス分類名入れ
内容量1セット(50冊)
注意
※【ロゴデータ追加希望で<データをお持ちでない>方は、お手数おかけしますがFAXにてご注文ください。】※FAXでもご注文可能です。 FAX注文シート をダウンロードしてください。
※FAXでのご注文の場合、クレジットカード決済はご利用できませんので、予めご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,500 / 税込 ¥ 2,750 |