西敬(イカリボシ)
スタンドクリップ
立てても使用でき、色々なところに使えるカラフルなスタンドクリップです。
色
カラーアソート
材質(本体)
スチロール
寸法縦(mm)
13
寸法横(mm)
26.2
材質(バネ)
ステンレス
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38390190
SPC-A
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください