曜日別特売

AF30-D Series エアフィルタ

AF30-D Series エアフィルタ - SMC
ボディサイズ30管接続口径1/4ねじの種類Rcブラケットブラケットアセンブリ付単位製品銘板と圧力計の単位表記:MPaろ過度(μm)2ろ過機能標準外ろ過度流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケースポリカーボネートケースフロート式オートドレンフロート式オートドレン(N.O.)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38405021AF30-02BD-7-2-D
オープン
9,698
10,668(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする