竹安全箸

竹安全箸 - スケーター

使いやすい16.5cmサイズの竹製お箸です。
つかみやすくするために先端部にすべりどめ加工をしてあります。
キャラクターデザイン:ハローキティ

材質【表面塗装の種類】アクリル塗装【素地の種類】竹幅(cm)1.3長さ(cm)【箸】16.5本体質量(g)7高さ(cm)16.5奥行き(cm)0.7内容量1個
注意
※食洗機・食器乾燥機には使用しないでください。
※リニューアルに伴い、パッケージ・内容等予告なく変更する場合がございます。
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38407550ANT2
350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする