ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5

ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5 ナカバヤシ ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5 ナカバヤシ ロジカルダイアリー2026週間バーチカルB/B5 ナカバヤシ

・カレンダーとリンクさせるのに便利な日曜始まりの週間バーチカル!!
・週の予定を立てながら次の週を同時に確認できます。
・年間の予定を確認しやすいイベントページつき

用途ウィークリー見開き1週間+翌週表示! カレンダーと同じ日曜始まりのバーチカル 仕様本文:上質紙・112ページ 本体質量(g)187 寸法(横×縦×厚さ)(mm)179×252×5 寸法(横×縦)(mm)本文:179×252 材質(表紙) 製本糸かがり綴じ製本 内容量1冊
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38405565 NS-B503-26BG グリーン
1,090
959
1,055 (税込)
5日以内出荷

返品不可
38405556 NS-B503-26BW ホワイト
1,090
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする