YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
バレット型防雨ダミーカメラ
付属品
●ネジ×3本
●プラスチックアンカー×3本
本体寸法(mm)
約W178×H79×D190(水平状態時)
本体質量(g)
約256(電池を除く)
センサー
CDS(明るさ)センサー
使用電池
単3形アルカリ乾電池×2個(電池別売)
電池寿命
1日15回の動作で3ヵ月
照度(Lux)
作動:100以上
左右首振
約30時間
上下首振
下方/60度 上方/90度
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38408171
SE205
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
1
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません