SILVER STONE(シルバーストーン)
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5
・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット
・AMD Socket SP5対応
・XE360PDD / XE360シリーズに対応
仕様
●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5
材質
アルミニウム
寸法(mm)
118 (W) x 29 (H) x 92 (D)
質量(g)
151
型番
SST-XAC-MK-SP5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38475635
SST-XAC-MK-SP5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください